Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 38-42mm 1f ST Profilschiene Wanne=Kunststoff hfr 1491A42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelschelle 38-42mm 1f ST Profilschiene Wanne=Kunststoff hfr 1491A42
Artikel-Nr.:
     262-D884D58
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126380934
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen kabel
bbs schelle
Bügelschelle 38-42mm 1f ST Profilschiene Wanne=Kunststoff hfr 1491A42
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
ja
Max. Anzahl der Kabel:
1
Montageart:
Profilschiene
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Spannbereich:
38 - 42 mm mm
Werkstoff der Gegenwanne:
Kunststoff
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,435*
€ 3,045*
100
Frei Haus
ab € 2,459*
€ 3,069*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,38*
€ 3,6394*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,9123*
€ 4,3423*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,65162*
€ 5,42162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42162*
€ 6,45173
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07162*
€ 6,03523
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90162*
€ 5,83293
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76162*
€ 5,66633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46162*
€ 5,30933
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65162*
€ 4,34543
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.