Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 50-54mm 1f ST Profilschiene Wanne=Kunststoff hfr 1491A54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelschelle 50-54mm 1f ST Profilschiene Wanne=Kunststoff hfr 1491A54
Artikel-Nr.:
     262-D884D60
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126380958
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschelle 50-54mm
bbs schelle
Bügelschelle 50-54mm 1f ST Profilschiene Wanne=Kunststoff hfr 1491A54
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
ja
Max. Anzahl der Kabel:
1
Montageart:
Profilschiene
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Spannbereich:
50 - 54 mm mm
Werkstoff der Gegenwanne:
Kunststoff
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen kabel, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 3,65*
50
Frei Haus
ab € 3,0804*
€ 3,7904*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,8993*
€ 4,4318*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,5473*
€ 5,2673*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,44858*
€ 6,54858*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54858*
€ 7,79281
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18858*
€ 7,36441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93858*
€ 7,06691
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76858*
€ 6,86461
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42858*
€ 6,46001
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44858*
€ 5,29381
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.