| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45976072 Herst.-Nr.: 1491A54 EAN/GTIN: 4011126380958 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle 50-54mm 1491A54 Bügelschelle, mit Kunststoffdruckwanne, für 1 Kabel. Gegenwanne 1591/... bitte gesondert bestellen. Alternativ verweisen wir auf die Hammerfuß®-Bügelschelle BK...AL aus dem Werkstoff Aluminium im Katalog KI von Niedax. für C-Profilschiene : Schlitzweite 16 - 17 mm Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 46 - 54 mm Werkstoff Hammerfußbügel : Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Werkstoff Druckwanne : PP (Polypropylen), halogenfrei Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 46..54 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Werkstoff der Schelle: | Stahl | Werkstoffgüte der Schelle: | sonstige | Oberflächenschutz Schelle: | feuerverzinkt | Werkstoff der Wanne: | Kunststoff | Werkstoffgüte der Wanne: | Polypropylen (PP) | Oberflächenschutz Wanne: | unbehandelt | Werkstoff der Schraube: | Stahl | Werkstoffgüte der Schraube: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,89* | € 3,57* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,0076* | € 3,7076* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,8618* | € 4,3443* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,5473* | € 5,2773* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,48858* | € 6,51858* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 185,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|