Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende GEB-K 1f 130mm Kst lgr CEE60mm HKLD1P1/130.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteblende GEB-K 1f 130mm Kst lgr CEE60mm HKLD1P1/130.8
Artikel-Nr.:
     262-D884E59
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126349597
Suchbegriffe:
Abdeckung für Automaten-Einbaueinhe...
Abdeckung für Brüstungskanal
Abschließbarer Deckel
Abschließbarer Deckel für Automaten...
Geräteblende GEB-K 1f 130mm Kst lgr CEE60mm HKLD1P1/130.8
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
übergreifend
Breite der Öffnung:
71 mm mm
Durchmesser Öffnung:
71 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Geräteart:
CEE-Geräte 60 mm Befestigungsspur
Höhe der Öffnung:
71 mm mm
Länge:
95 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite:
130 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,33*
€ 9,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,3389*
€ 9,1589*
€ 3,90*
ab € 7,17*
€ 10,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,11072*
€ 11,72072*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72072*
€ 13,94766
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64072*
€ 13,85246
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08072*
€ 13,18606
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57072*
€ 12,57916
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10072*
€ 12,01986
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11072*
€ 9,65176
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.