Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckelabschnitt lgr 1f. gelocht HKLD1P1/130.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckelabschnitt lgr 1f. gelocht HKLD1P1/130.8
Artikel-Nr.:
     3517I-25958330
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKLD1P1/130.8
EAN/GTIN:
     4011126349597

Deckelabschnitt lgr 1f. gelocht HKLD1P1/130.8

Gelochter Deckelabschnitt, 1-fach, für den Einbau von CEE-Steckvorrichtungen mit 60 mm Befestigungsspur, halogenhaltig. für Elektroinstallationskanal : HKL60130.8 Abmessungen (ca. Maße) B x L : 130 x 95 mm Bohrungs-Ø : 5 mm Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
130 mm
Länge:
95 mm
Breite der Öffnung:
71 mm
Höhe der Öffnung:
71 mm
Durchmesser der Öffnung:
71 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
CEE-Geräte 60 mm Befestigungsspur
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,34*
€ 9,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,3489*
€ 9,1889*
€ 3,90*
ab € 7,19*
€ 10,38*
€ 5,95*
ab € 8,13072*
€ 11,75072*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.