Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Feldbus-Netzteil AC 8 DC 29,5-31,6V 4A 88-264V 120x134x118,5mm POWERSUPPLY230VAC2X4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil f. AS-i Netzwerke 230V 2x4A AC1212
Netzteil f. AS-i Netzwerke 230V 2x4A AC1212
Artikel-Nr.:
     262-D889F55
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC1212
EAN/GTIN:
     4021179002158
Suchbegriffe:
AS-i Netzteil
AS-i Spannungsversorgung
ASI-Netzteil
SAI-Netzteil
SPS-Feldbus-Netzteil AC 8 DC 29,5-31,6V 4A 88-264V 120x134x118,5mm POWERSUPPLY230VAC2X4A
Weitere Informationen:
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung DC:
29.5 - 31.6 V
Breite:
120 mm
Eingangsspannung AC 50 Hz:
88 - 264 V
Höhe:
134 mm
Max. Ausgangsstrom DC:
4 A
Tiefe:
118.5 mm
Weitere Suchbegriffe: ifm asi-netzteil, as-i netzteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 561,71*
€ 619,42*
Frei Haus
ab € 568,62*
€ 625,00*
Frei Haus
ab € 572,72*
€ 630,51*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 565,48*
€ 637,75*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 615,96*
€ 670,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,42*
€ 737,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,89*
€ 718,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,75*
€ 705,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,27*
€ 691,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,71*
€ 668,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.