Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil f. AS-i Netzwerke 230V 2x4A AC1212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil f. AS-i Netzwerke 230V 2x4A AC1212
Netzteil f. AS-i Netzwerke 230V 2x4A AC1212
Artikel-Nr.:
     3517B-81855697
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC1212
EAN/GTIN:
     4021179002158
Suchbegriffe:
AS-i Netzteil
AS-i Spannungsversorgung
ASI-Netzteil
SAI-Netzteil

Netzteil f. AS-i Netzwerke 230V 2x4A AC1212

Bussystem AS-Interface, Netzteil, Betriebsspannung: 88...132 V AC, 184...264 V AC, Nennspannung: 115 / 230 V AC, Klemmen bis 2,5 mm², AS-i Dualnetzteil 115/230V AC für 2x AS-i , Integrierte Datenentkopplung, Werkstoff Gehäuse: Aluminium
Weitere Informationen:
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
115..230 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
115..230 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung bei DC:
29,5..31,6 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom bei DC:
8 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ifm asi-netzteil, as-i netzteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 561,79*
€ 622,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 565,48*
€ 627,99*
Frei Haus
ab € 573,19*
€ 633,54*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 562,66*
€ 640,82*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 611,60*
€ 673,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,99*
€ 747,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,50*
€ 728,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,01*
€ 715,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,77*
€ 700,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,48*
€ 672,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.