Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D891E31 Herst.-Nr.: 820032-0105-I EAN/GTIN: 4250184149866 |
| |
|
| | |
| Staubschutz RJ45-Bu ge 820032-0105-I Weitere Informationen: | | Ausführung: | Klappe | Breite: | 14.4 mm | Durchmesser: | 15.49 mm | Farbe: | gelb | Geeignet für: | RJ45-Buchse | Höhe: | 4.06 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Klappe, LC-Blindstopfen, LC-Staubschutz, LWL-Blindstopfen, LWL-Staubschutz, MTRJ-Blindstopfen, MTRJ-Staubschutz, RJ45-Blindstopfen, RJ45-Schutzkappe, RJ45-Staubschutz, SC-Blindstopfen, Scharnier-Staubschutz, SC-Staubschutz, SFF-Blindstopfen, SFF-Staubschutz, Staubschutz, Staubschutz für modulare Steckverbinder, Staubschutzkappe, Staubschutzklappe, ST-Blindstopfen, ST-Staubschutz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,45* | € 2,25* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,73* | € 2,66* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,86* | € 2,87* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,95* | € 3,01* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,00* | € 3,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,20* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|