Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose 1f IP67 UPEinb Metall IEC-PAS UnterputzEinbau 14010833C0MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D891G29
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     14010833C0MC
EAN/GTIN:
     4250184123729
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder btr
flanschgehäuse
Datendose 1f IP67 UPEinb Metall IEC-PAS UnterputzEinbau 14010833C0MC
Weitere Informationen:
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
schrauben
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Steckverbindergehäuse:
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Unterputz/Einbau:
ja
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Metall
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder ip67
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 8,811*
€ 11,271*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,83*
€ 11,29*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,06*
€ 11,54*
10
Frei Haus
ab € 9,169*
€ 11,639*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,63*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
140190081
ab € 75,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.