Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängekupplung Gummi IP54 ger gr Schraubkl 1173


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABL SURSUM 1173563 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2P+E
ABL SURSUM 1173563 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2P+E
Artikel-Nr.:
     262-D891H28
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     1173563
EAN/GTIN:
     4011721161938
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Hängekupplung Gummi IP54 ger gr Schraubkl 1173
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Hängekupplung | Schutzkontakt Typ F
Farbe:
grau
Mit Spannungsanzeige:
ja
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Vollgummi
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Kupplung, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, energiewürfel abl, schuko-kupplung, Amaplast-Kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose, SCHUKO-Industrie-Kupplung, Schukokupplung, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose, Vollgummi-SCHUKO-3-fach-Kupplung, Vollgummi-SCHUKO-Kupplung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 23,76*
€ 30,01*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 24,36*
€ 30,66*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 23,68*
€ 31,80*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 26,24*
€ 32,45*
4 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 30,08*
€ 39,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
1173543
ab € 23,53*
Zubehör
ABL
1173503
ab € 24,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.