Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Energiewürfel
>
Artikel
SCHUKO Vollgummi 3-fach Hängekupplung, rot, IP54, mit Spannungsanzeige
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C581-1173543
Hersteller:
ABL
Herst.-Nr.:
1173543
EAN/GTIN:
4011721161945
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Die SCHUKO Dreifach-Hängekupplung Professional besteht aus Vollgummi. Damit ist sie das Top-Produkt für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen im Handwerk oder in der Industrie. Die Dreifach-Kupplung ist mit drei Manschetten sowie selbstschließendem Klappdeckel ausgestattet. Die fest integrierte Spannungsanzeige zeigt dem Anwender, ob Strom fließt. Der große Anschlussraum lässt sich schnell mit zwei Schrauben öffnen und bietet viel Platz, um leicht mit 2,5 mm² zu verdrahten. Die SCHUKO Dreifach-Hängekupplung ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig und spritzwassergeschützt nach IP54. Die SCHUKO Dreifachhängekupplung ist Made in Germany.
Weitere Informationen:
EF000001:
16
EF000002:
250
EF000007:
EV000154
EF000010:
EV002727
EF000025:
-
EF000116:
-
EF001257:
EV000154
EF001391:
2
EF002169:
EV001303
EF002649:
-
EF002650:
EV000164
EF002651:
-
EF002652:
-
EF005474:
EV006419
EF011959:
EV000154
EF012001:
EV000154
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
ABL−Sursum
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Vollgummi-Kupplung
,
Schuko-Kupplung
,
Schutzkontakt-Kupplung
,
Schutzkontaktkupplung
,
Schuko-Steckdose
,
Schutz-Steckdose
,
Schutzkontakt-Steckdose
,
Schutzkontaktsteckdose
,
schutzkontakt-steckdose 3-fach
,
schuko-steckdose
,
schutzkontakt-steckdose rot
,
Schukohängekupplung
,
SCHUKO-Steckvorrichtung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUKO Vollgummi 3-fach Hängekupplung, grau, IP54, mit Spannungsanzeige
ABL
1173563
ab € 24,23*
Zubehör
SCHUKO Vollgummi 3-fach Hängekupplung, schwarz, IP54, mit Spannungsanzeige
ABL
1173503
ab € 24,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen