Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter sw Kst Ø90mm H107mm SPOTCLIP-II-PA66GF15-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Artikel-Nr.:
     262-D891J38
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     148-00098
EAN/GTIN:
     4031026439525
Suchbegriffe:
Einbau-Halogenstrahler
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Abstandhalter sw Kst Ø90mm H107mm SPOTCLIP-II-PA66GF15-BK(10)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Breite:
0 mm
Durchmesser:
90 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
107 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,7672*
€ 5,1317*
1
€ 5,00*
ab € 3,84*
€ 5,54*
1
€ 8,95*
ab € 3,90*
€ 5,79*
1
€ 3,90*
ab € 4,35*
€ 6,28*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,38035*
€ 8,36035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,36035*
€ 9,94882
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93035*
€ 9,43712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55035*
€ 8,98492
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38035*
€ 7,59262
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,6035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.