Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst PA Ø12mm ger M16x1,5 IP65 Polyamid (PA) M16 x 1,5 gr PSR12-S-M16-PA66-GY(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Kunststoffverschraubung grau mit starrem Außengewinde
Gerade Kunststoffverschraubung grau mit starrem Außengewinde
Gerade Kunststoffverschraubung grau mit starrem Außengewinde
Artikel-Nr.:
     262-D891J73
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40701
EAN/GTIN:
     4031026410678
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Schlauchverschraubung Kst PA Ø12mm ger M16x1,5 IP65 Polyamid (PA) M16 x 1,5 gr PSR12-S-M16-PA66-GY(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
24 mm mm
Gesamtlänge:
38 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
11 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
24 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
12 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Schlauchverschraubung, kabelkanal hellermann tyton grau, installationskanal, installationskanal grau, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,961*
€ 2,661*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 2,78*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,05*
€ 2,78*
1
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 2,91*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,96*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-50134
ab € 0,229*
Sonstiges
HellermannTyton
166-40001
ab € 4,05334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.