Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst PA Ø50mm ger M50x1,5 IP65 Polyamid (PA) M50 x 1,5 gr PSR50-S-M50-PA66-GY(2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Kunststoffverschraubung grau mit starrem Außengewinde
Gerade Kunststoffverschraubung grau mit starrem Außengewinde
Gerade Kunststoffverschraubung grau mit starrem Außengewinde
Artikel-Nr.:
     262-D891J80
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40708
EAN/GTIN:
     4031026410746
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Schlauchverschraubung Kst PA Ø50mm ger M50x1,5 IP65 Polyamid (PA) M50 x 1,5 gr PSR50-S-M50-PA66-GY(2)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
64 mm mm
Gesamtlänge:
55 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
64 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
37 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
50 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Schlauchverschraubung, kabelkanal hellermann tyton grau, installationskanal, installationskanal grau, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 9,955*
€ 13,445*
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 10,00*
€ 13,50*
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 9,89*
€ 13,52*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 10,15*
€ 13,69*
1
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 14,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.