Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung für PSR/PSRC PSR50-S-M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Kunststoffverschraubung grau mit starrem Außengewinde
Gerade Kunststoffverschraubung grau mit starrem Außengewinde
Gerade Kunststoffverschraubung grau mit starrem Außengewinde
Artikel-Nr.:
     3517B-95050399
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40708
EAN/GTIN:
     4031026410746
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Schlauchverschraubung für PSR/PSRC PSR50-S-M50

Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrisches Gewinde inklusive Gegenmutter. Verwendbar für PSR- und PSRSC-Schläuche. Gerade Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde. Erfüllt IP65 mit PSR-Schläuchen. Erfüllt IP66 und IP67 mit PSRSC-Schläuchen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 9,955*
€ 13,445*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 10,00*
€ 13,50*
13 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 9,89*
€ 13,52*
2
€ 5,95*
ab € 10,15*
€ 13,69*
1
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 14,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,445*
€ 15,99955
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,855*
€ 15,29745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,575*
€ 14,96425
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,955*
€ 14,22645
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,955*
€ 11,84645
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.