Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst Metall Ø50mm M50x1,5 M50 x 1,5 IP68 Gew ger PSRSC50-FMC-M50-NPB/PA6-ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Metallverschraubung mit starrem Außengewinde
Gerade Metallverschraubung mit starrem Außengewinde
Gerade Metallverschraubung mit starrem Außengewinde
Artikel-Nr.:
     262-D891J95
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-41008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schlauchverschraubung Kst Metall Ø50mm M50x1,5 M50 x 1,5 IP68 Gew ger PSRSC50-FMC-M50-NPB/PA6-ML
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Gesamthöhe:
58 mm mm
Gesamtlänge:
51 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
58 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
37.7 mm
Material Dichtung:
Polyamid (PA)
Nenndurchmesser:
50 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, kabelverschraubung m50 ip 68, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,25*
€ 56,98*
€ 4,00*
ab € 43,60*
€ 57,10*
Frei Haus
ab € 44,86*
€ 58,61*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,58*
€ 59,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,97*
€ 101,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.