Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst Metall Ø63mm M63 x 1,5 IP68 Gew 90°Wink PSRSC63-90FMC-M63-NPB/PA6-ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
90° Metallverschraubung mit starrem Außengewinde
90° Metallverschraubung mit starrem Außengewinde
90° Metallverschraubung mit starrem Außengewinde
Artikel-Nr.:
     262-D892A10
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-41209
EAN/GTIN:
     4031026411057
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schlauchverschraubung Kst Metall Ø63mm M63 x 1,5 IP68 Gew 90°Wink PSRSC63-90FMC-M63-NPB/PA6-ML
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Gesamthöhe:
70 mm mm
Gesamtlänge:
116.8 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindelänge:
20 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
70 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
49 mm
Material Dichtung:
Polyamid (PA)
Nenndurchmesser:
63 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, Winkel-Schlauchverschraubung, kabelverschraubung m63 ip68, winkel schlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 103,48*
€ 123,70*
Frei Haus
ab € 102,95*
€ 124,23*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,26*
€ 127,44*
Frei Haus
ab € 107,51*
€ 128,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 185,10*
€ 215,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,15*
€ 256,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,67*
€ 254,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,74*
€ 240,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,06*
€ 235,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,10*
€ 220,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.