Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55050330 Herst.-Nr.: 166-41209 EAN/GTIN: 4031026411057 |
| |
|
| | |
| Winkelverschraubung für PSRSC, starr PSRSC63-90FMC-M63 Mehrteilige Verschraubung inkl. elastomerer Dichtung. Kann zur Befestigung des Schlauches benutzt werden. Verwendbar für PSRSC-Schläuche. 90°-Metallverschraubung mit starrem Außengewinde, Messing vernickelt. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k mit PSRSC-Schläuchen. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 63 mm | Nenngröße in Zoll: | sonstige | Schutzart (IP): | IP68 | Ausführung: | 90°-Winkel | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart: | Gewinde | Gewindeanschlussgröße: | M63 x 1,5 | Gewindelänge: | 20 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 102,64* | € 123,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,05* | € 124,35* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 103,63* | € 127,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,03* | € 128,28* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,70* | € 136,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|