Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlgeflechtschlauch PES Ø50mm unbeh Kst Ø38-50mmBü Ø50mm sw hfr TWIST-IN50-PET-BK(15)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Selbstschließender Schlauch
Selbstschließender Schlauch
Selbstschließender Schlauch
Selbstschließender Schlauch
Selbstschließender Schlauch
Artikel-Nr.:
     262-D892A30
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-01010
EAN/GTIN:
     4031026442006
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
hellermanntyton pet geflechtschlauc...
geflechtschlauch polyester
Hohlgeflechtschlauch PES Ø50mm unbeh Kst Ø38-50mmBü Ø50mm sw hfr TWIST-IN50-PET-BK(15)
Weitere Informationen:
Bündeldurchmesser:
38 - 50 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
50 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Temperatur:
-70 - 125 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch, EMV-Schutzschlauch, Hohlgeflecht, Kunststoffgeflechtschlauch, Metallgeflechtschlauch, Rundgeflecht, Schutzschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 251,6151*
€ 279,7551*
1
Frei Haus
ab € 244,60*
€ 281,53*
37 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 260,022*
€ 290,15205*
20 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 267,7101*
€ 298,3401*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 315,7785*
€ 350,4486*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 350,4486*
€ 417,03383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 342,1386*
€ 407,14493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 335,4786*
€ 399,21953
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 315,7785*
€ 375,77642
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 21,0519* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 700,8972* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 175,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.