Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter 8Tln 17Eing aktiv NTeingeb 22kHz-Gen 22 kHz-Generator DiSEqC SPU1708-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing SPU 1708-09 Satblock-Verteilung 17 Eingänge 17 Ausgänge
Axing SPU 1708-09 Satblock-Verteilung 17 Eingänge 17 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     262-D895H14
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU170809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter 8 ausgänge
diseqc-umschalter
Multischalter 8Tln 17Eing aktiv NTeingeb 22kHz-Gen 22 kHz-Generator DiSEqC SPU1708-09
Weitere Informationen:
22 kHz-Generator:
ja
Anzahl der Eingänge:
17
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
0
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
DiSEqC
Teilnehmeranschlüsse:
8
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Weitere Suchbegriffe: multischalter axing, DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 420,77*
€ 486,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 458,88*
€ 530,80*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,80*
€ 631,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,93*
€ 619,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,33*
€ 595,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,31*
€ 582,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,88*
€ 546,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.