Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder ger o. Kst L55mm farblos GSL-1TZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder aus PC GSL -1 tz
Verbinder aus PC GSL -1 tz
Artikel-Nr.:
     262-D898G68
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     84601001100
EAN/GTIN:
     4020863249671
KupplungVerbinder ger o. Kst L55mm farblos GSL-1TZ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Breite:
5 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
farblos
Höhe:
0 mm
Länge:
55 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 8,35*
€ 5,00*
ab € 5,92*
€ 8,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,20*
€ 8,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,35*
€ 9,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,81*
€ 18,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.