| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18365820 Herst.-Nr.: 84601001100 EAN/GTIN: 4020863249671 |
|
|
| | |
| Verbinder aus PC GSL -1 tz Design-Zubehör Stoßleiste für 1/. hokal-HL..G, procube CU..G. Diffusorverbinder Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder gerade | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | ja | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 55 mm | Höhe: | 5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,75* | € 8,41* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,80* | € 8,48* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,91* | € 8,64* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,19* | € 9,04* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,34* | € 9,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|