Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher 6W ws 1Weg 8Ohm 140x140x70mm UPM140-8,WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Lautsprecher Metall-Decken-EB UPM140-8 ws
EB-Lautsprecher Metall-Decken-EB UPM140-8 ws
Artikel-Nr.:
     262-D898H38
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     106-140-03-008-00
EAN/GTIN:
     4043106030393
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Portable Lautsprecher
Deckenlautsprecher 6W ws 1Weg 8Ohm 140x140x70mm UPM140-8,WEIß
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
1
Breite:
140 mm mm
Farbe:
weiß
Frequenz:
24000 - 24000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
140 mm mm
Impedanz:
8 - 8 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
6 W W
Nennbelastbarkeit:
6 W W
Tiefe:
70 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, whd deckeneinbaulautsprecher, portable lautsprecher, deckeneinbaulautsprecher 8ohm, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 30,35*
€ 40,99*
1
€ 5,00*
ab € 30,61*
€ 41,42*
1
€ 3,90*
ab € 31,59*
€ 42,69*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 31,69*
€ 42,86*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 32,46*
€ 45,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.