Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital IO-Modul DC 24V 4Ausg 30-48V Federzugans 750-528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     262-D904A29
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-528
EAN/GTIN:
     4066966082524
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Digital IO-Modul DC 24V 4Ausg 30-48V Federzugans 750-528
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausgangsstrom:
2 A A
Breite:
12 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
73 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Zulässige Spannung am Ausgang:
30 - 48 V
Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,11*
€ 67,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,87085*
€ 69,90085*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,65784*
€ 70,33784*
€ 5,00*
ab € 62,73*
€ 74,53*
Frei Haus
ab € 64,56*
€ 76,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,33784*
€ 83,70203
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71784*
€ 81,77423
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,41784*
€ 76,65723
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,37784*
€ 75,41963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,65784*
€ 69,80283
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 7,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 7,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,268*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 1,768*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,735*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,138*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,241*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
ab € 3,7036*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 5,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-828/002-000
ab € 644,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-834
ab € 260,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.