Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Schutzleiterklemme
>
Schirmklemme
>
Artikel
Wago 790-108 Klemmenblockzubehör 1 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1788
Artikel-Nr.:
1788-WAG000018059
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
790-108
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmbügel
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Gewicht
12 g
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Klemmenblockzubehörteile
Weitere Suchbegriffe:
Erdklemme
,
Erdungsklemme
,
PEN-Klemme
,
Schutzleiterklemme
,
wago klemmbügel
,
klemmbügel
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,715*
€ 3,555*
Lager 6808
1 Tag
89
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,22*
€ 4,54*
Lager 721
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 4,63*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,36*
€ 4,73*
Lager 1886
2 Tage
52
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,42*
€ 4,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,555*
€ 4,23045
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,485*
€ 4,14715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,205*
€ 3,81395
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,715*
€ 3,23085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 35,55* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-133 Sammelschiene 100 cm Kupfer, Zinn
WAGO Kontakttechnik
210-133
ab € 0,08122*
Zubehör
Wago 790-100 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
790-100
ab € 0,9664*
Zubehör
Wago 790-101 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
790-101
ab € 19,21*
Zubehör
Wago 790-110 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
790-110
ab € 3,4908*
Zubehör
Wago 790-112 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
790-112
ab € 3,57*
Zubehör
Wago 790-113 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
790-113
ab € 3,626*
Zubehör
Wago 790-145 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
790-145
ab € 5,78*
Zubehör
Wago 790-190 Kabel-Organizer Kabelhalterung Grau
WAGO Kontakttechnik
790-190
ab € 2,3364*
Zubehör
Wago 790-191 Sammelschiene 10 mm
WAGO Kontakttechnik
790-191
ab € 2,16*
Zubehör
WAGO 790-144-200 Distanzhülse 200St.
WAGO Kontakttechnik
790-144-200
ab € 0,25571*
Zubehör
Würth Elektronik 3003310A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 10mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen