Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panel-PC TFT DC 24V 2HWIE 1HWRS485 762-4306/8000-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D904A82
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     762-4306/8000-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Panel-PC TFT DC 24V 2HWIE 1HWRS485 762-4306/8000-002
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1920
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
1080
Anzahl der Funktionstasten:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der Systemtasten:
0
Anzahl der Tasten mit LED:
0
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
1
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
0
Ausführung des Displays:
TFT
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Bildschirmdiagonale:
21.5 Zoll
Breite der Front:
554 mm
Einbautiefe:
78 mm mm
Fronteinbau möglich:
ja
Höhe der Front:
358 mm
Max. Hauptspeicher:
4096 MB Mbyte
Mit Touchscreen:
ja
Mit sonstigen Speichermedien:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Vorinstalliertes Betriebssystem:
LINUX
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Automatisierungs-Rechner, Computer, Industrie-Rechner, Panel PC, Panel-PC, PC, PC-based Automation, PC-basierte Automatisierung, Personal Computer, Steuerung, Touch Screen, Visualisierungs-PC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.551,19*
€ 2.724,69*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.562,14*
€ 2.729,94*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.637,8017*
€ 2.883,8032*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.772,33*
€ 2.930,97*
Frei Haus
ab € 2.800,60*
€ 2.964,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.930,97*
€ 3.487,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.908,46*
€ 3.461,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.831,81*
€ 3.369,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.787,37*
€ 3.316,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.772,33*
€ 3.299,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.