Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch Panel 600,54,6 cm (21,5"),1920x1080 762-4306/8000-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-99165073
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     762-4306/8000-002
EAN/GTIN:
     4066966056310
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc

Touch Panel 600,54,6 cm (21,5"),1920x1080 762-4306/8000-002

Touch Panel 600
54,6 cm (21,5"
)
1920 x 1080 Pixel
2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio
Control Panel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.574,32*
€ 2.735,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.564,19*
€ 2.741,22*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.654,3017*
€ 2.895,4832*
€ 5,95*
ab € 2.752,43*
€ 2.942,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.786,59*
€ 2.976,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.976,03*
€ 3.541,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.959,38*
€ 3.521,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.876,69*
€ 3.423,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.827,55*
€ 3.364,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.786,59*
€ 3.316,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
762-9001
ab € 14,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.