Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panel-PC TFT DC 24V 2HWIE 762-5205/8000-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touch Panel 600,39,6 cm (15,6"),1920x1080 762-5205/8000-001
Touch Panel 600,39,6 cm (15,6"),1920x1080 762-5205/8000-001
Artikel-Nr.:
     262-D904A83
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     762-5205/8000-001
EAN/GTIN:
     4066966056334
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Panel-PC TFT DC 24V 2HWIE 762-5205/8000-001
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1920
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
1080
Anzahl der Funktionstasten:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der Systemtasten:
0
Anzahl der Tasten mit LED:
0
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
1
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
0
Ausführung des Displays:
TFT
Betriebstemperatur:
-20 - 55 °C
Bildschirmdiagonale:
15.6 Zoll
Breite der Front:
420 mm
Einbautiefe:
58 mm mm
Fronteinbau möglich:
ja
Höhe der Front:
283 mm
Max. Hauptspeicher:
4096 MB Mbyte
Mit Touchscreen:
ja
Mit sonstigen Speichermedien:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Vorinstalliertes Betriebssystem:
LINUX
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Automatisierungs-Rechner, Computer, Industrie-Rechner, Panel PC, Panel-PC, PC, PC-based Automation, PC-basierte Automatisierung, Personal Computer, Steuerung, Touch Screen, Visualisierungs-PC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.282,35*
€ 2.425,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.277,25*
€ 2.430,77*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.395,44*
€ 2.532,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.559,09*
€ 2.719,28*
Frei Haus
ab € 2.584,23*
€ 2.750,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.719,28*
€ 3.235,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.705,53*
€ 3.219,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.635,73*
€ 3.136,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.592,98*
€ 3.085,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.559,09*
€ 3.045,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2759-208/211-1000
ab € 84,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
758-879/000-3102
ab € 86,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.