Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch Panel 600,39,6 cm (15,6"),1920x1080 762-5205/8000-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touch Panel 600,39,6 cm (15,6"),1920x1080 762-5205/8000-001
Touch Panel 600,39,6 cm (15,6"),1920x1080 762-5205/8000-001
Artikel-Nr.:
     3517I-19165074
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     762-5205/8000-001
EAN/GTIN:
     4066966056334
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc

Touch Panel 600,39,6 cm (15,6"),1920x1080 762-5205/8000-001

Touch Panel 600
39,6 cm (15,6"
)
1920 x 1080 Pixel
2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio
Visu Panel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.282,35*
€ 2.425,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.277,25*
€ 2.430,77*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.395,44*
€ 2.532,49*
€ 5,95*
ab € 2.559,09*
€ 2.719,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.584,23*
€ 2.750,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.750,12*
€ 3.272,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.736,18*
€ 3.256,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.665,64*
€ 3.172,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.622,62*
€ 3.120,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.584,23*
€ 3.075,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2759-208/211-1000
ab € 84,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
758-879/000-3102
ab € 86,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.