Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 7W 1LED 110-240V 4000K 560lm LEDmodul 360° DC ALVABL700/100TR360°840HEADAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrisches Zubehör ALVA BL 700/100 TR 360° 840 HEAD AN
Elektrisches Zubehör ALVA BL 700/100 TR 360° 840 HEAD AN
Elektrisches Zubehör ALVA BL 700/100 TR 360° 840 HEAD AN
Artikel-Nr.:
     262-D916G64
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10521812
EAN/GTIN:
     4015120521812
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul weiss
led modul
LED-Modul 7W 1LED 110-240V 4000K 560lm LEDmodul 360° DC ALVABL700/100TR360°840HEADAN
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 ° °
Betriebsspannung:
0 - 0 V
Betriebsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
0 mm
Durchmesser:
100 mm
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Form:
rund
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
125 mm
Lampenleistung:
7 - 7 W W
Lampenspannung:
110 - 240 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
560 - 560 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Länge:
0 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
70000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Spezifische Lichtausbeute:
0 - 0 lm/W
Weitere Suchbegriffe: Lampe, LED-Modul, Leuchtmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 75,10*
€ 96,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,82*
€ 96,82*
Frei Haus
ab € 77,65*
€ 99,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.