Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenkopf 4000K ALVA BL #EL10521812


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrisches Zubehör ALVA BL 700/100 TR 360° 840 HEAD AN
Elektrisches Zubehör ALVA BL 700/100 TR 360° 840 HEAD AN
Elektrisches Zubehör ALVA BL 700/100 TR 360° 840 HEAD AN
Artikel-Nr.:
     3517A-58739793
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10521812
EAN/GTIN:
     4015120521812
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul weiss
led modul

Leuchtenkopf 4000K ALVA BL #EL10521812

Kompletter Leuchtenkopf für Pollerleuchten ALVA BL 700/100 mit transparentem Diffusor und mit integrierter LED-Platine 4000 K.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
125 mm
Durchmesser:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 75,09*
€ 96,48*
€ 5,95*
ab € 75,19*
€ 96,61*
Frei Haus
ab € 77,38*
€ 99,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.