Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66 16qmm 190x150x77mm lgr Kst WandDecke hfr T160M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose IP66 16qmm 190x150x77mm lgr Kst WandDecke hfr
Abzweigdose IP66 16qmm 190x150x77mm lgr Kst WandDecke hfr
Artikel-Nr.:
     262-D919J25
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007097
EAN/GTIN:
     4012195470649
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66 16qmm 190x150x77mm lgr Kst WandDecke hfr T160M32
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
12
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bestückung:
ohne
Breite:
150 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
190 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
77 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,30*
€ 11,80*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,0982*
€ 11,8119*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,4415*
€ 12,0015*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,94006*
€ 12,73006*
€ 3,90*
ab € 9,42*
€ 13,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73006*
€ 15,14877
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66006*
€ 15,06547
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12006*
€ 14,42287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40006*
€ 13,56607
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64006*
€ 12,66167
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94006*
€ 10,63867
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.