Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten lgr T 160 M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten mit Einführungen 10xM32 190x150x77 Polypropylen, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Einführungen 10xM32 190x150x77 Polypropylen, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Einführungen 10xM32 190x150x77 Polypropylen, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     3517B-85931803
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007097
EAN/GTIN:
     4012195470649
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten lgr T 160 M32

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
ja
Länge:
190 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
77 mm
Anreihbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,30*
€ 11,80*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,0982*
€ 11,8119*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,4415*
€ 12,0015*
€ 5,95*
ab € 8,94006*
€ 12,73006*
€ 3,90*
ab € 9,42*
€ 13,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.