Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstationmodul UP sw 2RT Sfera Bus 100x89x30mm BTICINO342560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türlautsprecher 2-Draht m.integr.Kamera 342560
Türlautsprecher 2-Draht m.integr.Kamera 342560
Artikel-Nr.:
     262-D927I86
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     342560
EAN/GTIN:
     8012199915272
Suchbegriffe:
Kameramodul
Türlautsprecher
Türsprechmodul
legrand (seko) türlautsprecher
Türstationmodul UP sw 2RT Sfera Bus 100x89x30mm BTICINO342560
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Breite:
100 mm mm
Einbautiefe:
20 mm
Farbe:
schwarz
Frontplatte Breite:
100 mm
Frontplatte Höhe:
89 mm
Höhe:
89 mm mm
Installationstechnik:
Bus-System
Modulare Bauweise:
ja
Montageart:
Unterputz
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
30 mm mm
Weitere Suchbegriffe: türlautsprecher, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher-Basis, Türstation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 485,64*
€ 575,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 484,29*
€ 576,10*
Frei Haus
ab € 495,07*
€ 584,63*
Frei Haus
ab € 499,24*
€ 590,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 573,89*
€ 683,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,93*
€ 813,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,38*
€ 801,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,70*
€ 756,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,29*
€ 731,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,89*
€ 682,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.