Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türlautsprecher 2-Draht m.integr.Kamera 342560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türlautsprecher 2-Draht m.integr.Kamera 342560
Türlautsprecher 2-Draht m.integr.Kamera 342560
Artikel-Nr.:
     6012-42650607
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     342560
EAN/GTIN:
     8012199915272
Suchbegriffe:
Kameramodul
Türlautsprecher
Türsprechmodul
legrand (seko) türlautsprecher

Türlautsprecher 2-Draht m.integr.Kamera 342560

Farb-Video-Türlautsprecher-Modul mit Ruftasten für Türstationen SFERA 2-Draht zum Einbau in die Modulträger für UP-Montage. LED-Modulbeleuchtung Namensschilder. Anschluss mit steckbaren Anschlussklemmen für BUS-Leitung und Türöffner. Verbindung weiterer Funktions-Module mit Flachbandkabel.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Material Front:
sonstige
Frontplatte Höhe:
89 mm
Frontplatte Breite:
100 mm
Einbautiefe:
20 mm
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: türlautsprecher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 484,69*
€ 577,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 487,29*
€ 577,69*
Frei Haus
ab € 491,27*
€ 586,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 498,03*
€ 592,14*
€ 5,95*
ab € 579,01*
€ 685,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,14*
€ 704,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,99*
€ 703,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,52*
€ 659,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,00*
€ 637,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,03*
€ 592,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.