Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose RJ11 UPmont anth RAL7015 Unterputzmontage Schr BTICINOHS4258/11N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand HS4258/11N Steckdose
Legrand HS4258/11N Steckdose
Artikel-Nr.:
     262-D928G13
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     HS4258/11N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Telefondose
legrand telefondose
telefondose
Anschlussdose RJ11 UPmont anth RAL7015 Unterputzmontage Schr BTICINOHS4258/11N
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraube
Ausführung:
RJ11 6(4)
Befestigungsart:
schrauben
Breite:
22.5 mm
Farbe:
anthrazit
Höhe:
45 mm
RAL-Nummer:
7015
Tiefe:
30.9 mm
Unterputzmontage:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,96*
€ 16,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,14*
€ 16,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,56*
€ 17,23*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 15,93*
€ 20,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,79*
€ 21,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.