Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 11,5W IP44 3000K 610lm graphit 1LED Alu Kst_tr ENDURASTYLELANTERNMODERN90CM12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D937J38
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075205055
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
LED-Pollerleuchte 11,5W IP44 3000K 610lm graphit 1LED Alu Kst_tr ENDURASTYLELANTERNMODERN90CM12
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
610 lm
Betriebsgerät:
EVG
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
110 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
11.5 - 11.5 W
Gehäusefarbe:
Graphit | grau
Höhe/Tiefe:
900 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Leistungsfaktor:
0.5
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
50 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, ledvance pollerleuchte, Außenleuchte, Bogenleuchte, Gartenleuchte, Gebäudeleuchte, Leuchte, Mastleuchte, Orientierungsleuchte, Parkleuchte, Standleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 70,35*
€ 70,35*
3 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 62,09*
€ 80,73*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 65,28*
€ 80,90*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 65,97*
€ 81,42*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 81,45*
€ 100,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.