Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 6W IP44 3000K 360lm edst 1LED Kst_opal ENDURASTYLECYLINDER50CM6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     262-D937J50
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075205376
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
LED-Pollerleuchte 6W IP44 3000K 360lm edst 1LED Kst_opal ENDURASTYLECYLINDER50CM6W
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
40000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
360 lm
Betriebsgerät:
EVG
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
102 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
6 - 6 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Höhe/Tiefe:
500 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Leistungsfaktor:
0.5
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
60 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led pollerleuchten edelstahl, pfeilerleuchte, pollerlampen edelstahl, Außenleuchte, Bogenleuchte, Gartenleuchte, Gebäudeleuchte, Leuchte, Mastleuchte, Orientierungsleuchte, Parkleuchte, Standleuchte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 40,65*
€ 40,65*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 37,49*
€ 47,97*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 35,62*
€ 49,28*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 37,64*
€ 49,46*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 46,91*
€ 59,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.