Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 3000W Ø110mm 230V IP67 184x145x1500mm RRHTR3000-V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D939D17
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRHTR3000-V4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Rippenrohrheizofen 3000W Ø110mm 230V IP67 184x145x1500mm RRHTR3000-V4A
Weitere Informationen:
Automatischer Temperaturregler:
ja
Breite:
145 mm mm
Höhe:
184 mm mm
Leistung:
3000 W W
Länge:
1500 mm mm
Rippen-Durchmesser:
110 mm mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
230 - 230 V V
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung 230v, rippenrohrheizung, rippenrohrheizung kraemer kraus, Frostschutz, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, RiRo, Rohrheizofen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 581,14*
€ 697,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 583,10*
€ 697,67*
Frei Haus
ab € 587,01*
€ 703,74*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 651,78*
€ 777,53*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,67*
€ 830,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,31*
€ 821,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,79*
€ 773,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,96*
€ 744,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,10*
€ 693,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.