Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 3000W RRH TR 3000-V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen 3000W RRH TR 3000-V4A
Artikel-Nr.:
     6012B-68057766
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRH TR 3000-V4A
EAN/GTIN:
     4030262001510
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Rippenrohrheizofen 3000W RRH TR 3000-V4A

Rippenrohrheizofen mit Temperaturregler, Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4571 (V4A), Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Weitere Informationen:
Leistung:
3000 W
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
ja
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 581,14*
€ 697,08*
€ 5,95*
ab € 583,10*
€ 697,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 587,01*
€ 703,74*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 651,78*
€ 777,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,74*
€ 837,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,25*
€ 828,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,45*
€ 779,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,41*
€ 751,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,01*
€ 698,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.