Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 400A 4p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh DMV-400/4/SE5/P-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton Lasttrennschalter, DMV, 400 197342 A, 4-polig, HALT-Funktion
Eaton Lasttrennschalter, DMV, 400 197342 A, 4-polig, HALT-Funktion
Artikel-Nr.:
     262-D941I89
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197342
EAN/GTIN:
     4015080894797
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lasttrennschalter 400A 4p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh DMV-400/4/SE5/P-G
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
220 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
333 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Farbe des Betätigungselements:
grau
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
500 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
4
Schaltleistung bei 400 V:
220 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter eaton, hauptschalter, lasttrenner 400a, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
76 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,88*
€ 387,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 333,36*
€ 387,69*
Frei Haus
ab € 335,59*
€ 389,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 347,30*
€ 404,85*
Frei Haus
ab € 349,32*
€ 406,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,69*
€ 461,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,17*
€ 458,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,30*
€ 440,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,17*
€ 428,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,36*
€ 396,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.