Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 3kW 29-32V DC 6,6A 0,2-6,6A IP65 RAMO5-D201A31-4120S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D942C05
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter
Motorstarterkombination 3kW 29-32V DC 6,6A 0,2-6,6A IP65 RAMO5-D201A31-4120S1
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Steckanschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
8
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
100000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
6.6 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
6.6 A
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
2.238 kW
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
29 - 32 V
Breite:
220 mm
Externer Reset möglich:
ja
Höhe:
270 mm
Leistungsaufnahme:
8 W
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Tiefe:
120 mm
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
55 °C
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.2 - 6.6 A
Weitere Suchbegriffe: Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 582,27*
€ 634,71*
168 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,87*
€ 635,24*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 581,67*
€ 635,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 590,29*
€ 642,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 663,47*
€ 720,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,77*
€ 857,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,84*
€ 853,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,30*
€ 829,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,78*
€ 813,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,47*
€ 789,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082667
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.