| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D945I71 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339106639 |
| |
|
| | |
| Bogen Kabelleiter GFK ver vert.fall var 100x600mm int.Verb R=378mm ULLBA100.600 Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Ausführung der Sprosse: | Profil gelocht | Ausführung des Seitenholms: | Profil (offen) | Bogenausführung: | glatter Bogen | Innenradius: | 378 mm mm | Kabelleiterbreite: | 600 mm mm | Kabelleiterhöhe: | 100 mm mm | RAL-Nummer: | 7032 | Richtungsänderung: | vertikal fallend | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | GFK | Winkel: | verstellbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbaueckstück, Bogen, Bogen für Kabelleiter, Bogen horizontal, Bogen vertikal fallend, Bogen vertikal steigend, Eckstück für Kabelleiter, Formstück für Kabelleiter, Kabelleiterbogen, Niedergangsstück, Steig-/Niedergangsstück für Kabelleiter, Steigstück |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 286,50* | € 343,92* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 287,81* | € 344,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 290,45* | € 347,39* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 290,57* | € 348,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|