Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen Kabelleiter GFK hor horiz 90° 100x150mm R=600mm ULLBG100.150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen Kabelleiter GFK hor horiz 90° 100x150mm R=600mm ULLBG100.150
Artikel-Nr.:
     262-D945I99
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339105632
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
kabelbogen kunststoff
Bogen Kabelleiter GFK hor horiz 90° 100x150mm R=600mm ULLBG100.150
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Bogenausführung:
glatter Bogen
Innenradius:
600 mm mm
Kabelleiterbreite:
150 mm mm
Kabelleiterhöhe:
100 mm mm
RAL-Nummer:
7032
Richtungsänderung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Winkel:
90°
Weitere Suchbegriffe: Anbaueckstück, Bogen, Bogen für Kabelleiter, Bogen horizontal, Bogen vertikal fallend, Bogen vertikal steigend, Eckstück für Kabelleiter, Formstück für Kabelleiter, Kabelleiterbogen, Niedergangsstück, Steig-/Niedergangsstück für Kabelleiter, Steigstück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 269,42*
€ 324,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,98*
€ 328,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 311,43*
€ 371,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,97*
€ 442,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,07*
€ 426,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,80*
€ 410,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,43*
€ 370,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.