Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Bogen 100x150mm ULLBG 100.150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Bogen 100x150mm ULLBG 100.150
Artikel-Nr.:
     3518I-50961867
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     ULLBG 100.150
EAN/GTIN:
     4013339105632
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
kabelbogen kunststoff

GFK-Bogen 100x150mm ULLBG 100.150

GFK-Bogen 90°, groß, pultrudiert, mit nach oben offenen gelochten Sprossen aus C-Profil mit ca. 15 mm Schlitzweite, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass der Bogen an jedem Kabelleiterzugang mit Auslegern unterstützt wird. Um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten, müssen die Verbinder an jedem Kabelrinnenzugang mit 4 FKM 6x20 E4 verschraubt sein.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
90°
Bogenausführung:
glatter Bogen
Scharnierend:
nein
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
150 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 269,93*
€ 326,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,63*
€ 331,05*
€ 5,95*
ab € 311,01*
€ 374,68*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,52*
€ 388,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,00*
€ 379,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,03*
€ 364,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,93*
€ 321,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.