Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück Kabelleiter GFK sym 80x500mm o.Verb Ausführung symmetrisch ULLTE80.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück Kabelleiter GFK sym 80x500mm o.Verb Ausführung symmetrisch ULLTE80.500
Artikel-Nr.:
     262-D945J48
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339104888
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
Sprosse
T-Stück Kabelleiter
niedax sprosse
T-Stück Kabelleiter GFK sym 80x500mm o.Verb Ausführung symmetrisch ULLTE80.500
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung symmetrisch:
ja
Innenradius:
250 mm mm
Kabelleiter-Abgangsbreite:
500 mm
Kabelleiterbreite:
500 mm mm
Kabelleiterhöhe:
80 mm mm
RAL-Nummer:
7032
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück, T-Abgang für Kabelleiter, T-Stück für Kabelleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 547,82*
€ 656,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 548,43*
€ 656,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 589,19*
€ 706,89*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,89*
€ 841,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,69*
€ 836,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,30*
€ 773,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,02*
€ 736,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,19*
€ 701,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.