Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-T-Stück 80x500mm ULLTE 80.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-T-Stück 80x500mm ULLTE 80.500
Artikel-Nr.:
     3518I-90961816
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     ULLTE 80.500
EAN/GTIN:
     4013339104888
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
Sprosse
T-Stück Kabelleiter
niedax sprosse

GFK-T-Stück 80x500mm ULLTE 80.500

GFK-T-Stück, pultrudiert, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen sowie mit nach oben offenen gelochten Sprossen aus C-Profil mit ca. 15 mm Schlitzweite, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist auf Folgendes zu achten: - Bei der Verbindung des Formstückes ist eine Montagedistanz von ca.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Kabelleiterhöhe:
80 mm
Kabelleiterbreite:
500 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite:
500 mm
Ausführung symmetrisch:
ja
Innenradius:
250 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 549,85*
€ 657,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 548,25*
€ 657,91*
€ 5,95*
ab € 592,77*
€ 708,04*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,31*
€ 782,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,03*
€ 778,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,99*
€ 723,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,36*
€ 685,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,85*
€ 654,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.