Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinderohr M10x40mm VA unbeh durchg.Gewinde metrisch10x40mm VBSM10E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe M10 VBSM 10 E3
Verbindungsmuffe M10 VBSM 10 E3
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-D945J84
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339103775
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe
Gewinderohr M10x40mm VA unbeh durchg.Gewinde metrisch10x40mm VBSM10E3
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Länge:
40 mm mm
Maß:
10 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubengewinde über die volle Länge:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 7,34*
€ 9,08*
1
€ 5,00*
ab € 7,33*
€ 10,41*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 11,05*
1
€ 3,90*
ab € 8,30*
€ 11,75*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 10,28*
€ 12,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 454,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.