Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe M10 VBSM 10 E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe M10 VBSM 10 E3
Verbindungsmuffe M10 VBSM 10 E3
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-40961956
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     VBSM 10 E3
EAN/GTIN:
     4013339103775
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe

Verbindungsmuffe M10 VBSM 10 E3

Sechskant Verbindungsmuffe nach DIN 6334, sechskant, zur Verbindung von Gewindestangen. Abmessungen (ca. Maße) L : 30 Gewinde : M 10 Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, 1.4303
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
40 mm
Gewindeart:
metrisch
Maß:
10 mm
Schraubengewinde über die volle Länge:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 7,34*
€ 9,08*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 7,33*
€ 10,41*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 11,05*
1
€ 3,90*
ab € 8,30*
€ 11,75*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 10,28*
€ 12,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.