Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 480W 0-20000mA 24V IP20 stat Metallgeh 88,5x125,2x128,5mm 66000659


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 480W 0-20000mA 24V IP20 stat Metallgeh 88,5x125,2x128,5mm 66000659
Artikel-Nr.:
     262-D956E46
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66000659
EAN/GTIN:
     4021553102382
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
LED-Trafo 480W 0-20000mA 24V IP20 stat Metallgeh 88,5x125,2x128,5mm 66000659
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
480 - 480 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
0 - 20000 mA
Breite:
125.2 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
128.5 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
88.5 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 194,10*
€ 242,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 195,84*
€ 243,31*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,31*
€ 289,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,08*
€ 264,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,84*
€ 233,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.